EA723NK-717 17mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762898 EA723NK-717 17mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762898

17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762898 品番EA723NK-717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5 全長(mm)95.5 質量(g)160 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-29 幅×厚さ(mm)34.5×7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする