EA723NK-719 19mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762907 EA723NK-719 19mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762907

19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762907 品番EA723NK-719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,138
販売価格(税別)
5,580
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5 全長(mm)97.4 質量(g)174 対辺(mm)19 アズワン品番64-7912-30 幅×厚さ(mm)39.2×8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする