EA723NK-722 22mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762916 EA723NK-722 22mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762916

22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762916 品番EA723NK-722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,842
販売価格(税別)
6,220
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3 全長(mm)100.3 質量(g)182 対辺(mm)22 アズワン品番64-7911-65 幅×厚さ(mm)46×8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする