EA723NK-724 24mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762925 EA723NK-724 24mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762925

24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762925 品番EA723NK-724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,238
販売価格(税別)
6,580
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:37.1、L:103.5 全長(mm)103.5 質量(g)200 対辺(mm)24 アズワン品番64-7911-66 幅×厚さ(mm)52.2×9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする