エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64762934
品番
EA723NK-819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,644
販売価格(税別)
¥
6,040
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)
D2:32、H:38.3、L:117.4
全長(mm)
117.4
質量(g)
200
対辺(mm)
19
アズワン品番
64-7911-67
幅×厚さ(mm)
39.2×8.3