EA723NK-822 22mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762943 EA723NK-822 22mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762943

22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762943 品番EA723NK-822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,348
販売価格(税別)
6,680
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3 全長(mm)120.3 質量(g)218 対辺(mm)22 アズワン品番64-7911-68 幅×厚さ(mm)46×8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする