EA723NK-824 24mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762959 EA723NK-824 24mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762959

24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762959 品番EA723NK-824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,744
販売価格(税別)
7,040
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5 全長(mm)123.5 質量(g)239 対辺(mm)24 アズワン品番64-7912-31 幅×厚さ(mm)52.2×9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする