エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ダイヤルゲージ
エスコの テストインジケータ
0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763388
品番
EA725MB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
付属品
Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
材質
本体:スチール、測定子:ルビー
目盛
0〜40〜0
測定子長さ(mm)
42
ダイアル直径(Φmm)
37.5
アズワン品番
64-7912-96