EA762CF-322 A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブラック) エスコ 64766486 EA762CF-322 A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブラック) エスコ 64766486 EA762CF-322 A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブラック) エスコ 64766486 EA762CF-322 A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブラック) エスコ 64766486 EA762CF-322 A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブラック) エスコ 64766486 EA762CF-322 A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブラック) エスコ 64766486

A4/321x152x268mm ボックスバッグ(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード64766486 品番EA762CF-322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
材質PPシート製(1.0厚) 寸法(mm)321×152×268 ブラック サイズA4判横型(フタ・把手付) 耐荷重(kg)約5 アズワン品番64-7917-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする