エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
40mm [青] プラスチッククリップ(5個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64766723
品番
EA762FB-213
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥400
¥
329
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯
色
スケルトン調ブルー
質量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×40×37
口幅(mm)
40
綴じ枚数
70
アズワン品番
64-7918-16
入数
5個