エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
40x26x68mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766827
品番
EA762FG-273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
12
全長(mm)
67
色
橙
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
口幅(mm)
20
アズワン品番
64-7918-38
フック線径(Φmm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64766827
EA762FG-273
64766809
EA762FG-271
40x26x68mm マグネットフック(スイング型・ホワイト
エスコ
1個
¥
320
税込
¥
352
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)