EA763BC-20B 5 m ステレオヘッドホン(リアバンドタイプ) エスコ 64767527 EA763BC-20B 5 m ステレオヘッドホン(リアバンドタイプ) エスコ 64767527 EA763BC-20B 5 m ステレオヘッドホン(リアバンドタイプ) エスコ 64767527

5 m ステレオヘッドホン(リアバンドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64767527 品番EA763BC-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品面ファスナー式結束バンド×1 質量(g)ヘッドホン本体:約35、ボリュームユニット:約8 (コード含まず) コード長さ(m)5、Y型 再生周波数帯域(Hz)20〜20k アズワン品番65-2196-70 音圧感度(dB/mW)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする