対応コードJAN、Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、PDF417、QR Code、Data Matrix、Aztec
質量(g)110±5(ケーブル除く)
ケーブル長(m)2
付属品取扱説明書、保証書
対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×90×165
光源675±3nmLED
消費電流(mA)最大350
防塵防水性能IP42
アズワン品番65-2206-92
インジケータLED&ビープ音
読取深度(mm)Code 39(6.6mil)/30〜60、EAN 13(13mil)/40〜180、DataMatrix(15mil)/20〜120、QR code(15mil)/20〜140、PDF417(15mil)/40〜160