エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用黒板
エスコの 設置式黒板
450x600mm 工事用黒板(耐水)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64769593
品番
EA766ZE-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
付属品
専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質
木
寸法(mm)
本体:450×600×18、板面有効サイズ:450×600
質量(g)
855
アズワン品番
64-7922-11