エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの 残留塩素計
エスコの 残留塩素計用試薬
[防水型] 溶存オゾン計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64769724
品番
EA776EC-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
寸法(mm)
40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲
オゾン:0.00〜10.00mg/L、温度:0〜+60℃
質量(g)
130
電源
単4形乾電池×1本(付属)
精度
オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能
オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)
約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番
65-2217-47
注意
※ご購入の前に、お使いのオゾン生成器の種類をご確認ください。
無声放電方式:○使用できます。
電気分解方式:×使用できません。