エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ45x27.0mm/50kg フック(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770047
品番
EA781ET-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ45×27(フック込:68)
質量(g)
220
口幅(mm)
約22
フック全長(mm)
70
アズワン品番
64-7922-82