エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64770169
品番
EA800AN-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70
レンズ色
クリアー
アズワン品番
64-7923-10
入数
1個