エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
100x15mm ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64771036
品番
EA809-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
アズワン品番
64-7924-16