エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
エスコの ダイヤモンドホイール
Φ100x15mm ダイヤモンドホイール(チタンコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64771194
品番
EA809-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
71
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×140×6
刃厚(mm)
15
アズワン品番
64-7924-32