エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
22x280mm コールドチゼル(六角軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64772086
品番
EA810TC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
合金鋼、クローム、モリブデン鋼
全長(mm)
280
質量(g)
470
刃幅(mm)
22
刃先形状
両刃
アズワン品番
64-7925-55
六角軸対辺(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64772086
EA810TC-11
64622189
EA810XR-1
17Hx280mm コールドチゼル
エスコ
1本
¥
860
税込
¥
946
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)