エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5本)
注文コード
64773048
品番
EA813AF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)
120
質量(g)
110
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
6.35(1/4”)
アズワン品番
64-7926-66
入数
5本
両頭機能
片頭