エスコ
0.9x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64773915
品番
EA819DF-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)
3.0
粒度
325
寸法(mm)
刃径:0.9、刃長:4.0、全長:50
入数
1本入り