EA819GA-403 # 30・32x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ 64775114 EA819GA-403 # 30・32x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ 64775114

# 30・32x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64775114 品番EA819GA-403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
軸径(Φmm)6.0 粒度#30 直径(Φmm)32 質量(g)92 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900〜20900 アズワン品番64-7930-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする