エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
#220・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64776706
品番
EA819GB-66
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は690円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3.0
粒度
#220
直径(Φmm)
13
質量(g)
6
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
7700〜24700
アズワン品番
64-7931-82