12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64777379 品番EA819GB-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)55 直径(Φmm)12 質量(g)5.7 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3300〜13300 アズワン品番64-7932-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする