EA819GL-256 12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ 64779725 EA819GL-256 12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ 64779725

12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64779725 品番EA819GL-256
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,420円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)12×30×70 アズワン品番64-7934-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする