EA824WG-314 14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781904 EA824WG-314 14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781904 EA824WG-314 14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 64781904

14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64781904 品番EA824WG-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
材質普通鋼 寸法(mm)14(先端) 全長(mm)280 質量(g)132 アズワン品番64-7938-12 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする