エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64782288
品番
EA826VH-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,261
販売価格(税別)
¥
7,510
バスケットに入れる
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様
コーティング長(mm):25(両端)
粒度
140
全長(mm)
150
ヤスリ部形状
丸(Φ2.7)
アズワン品番
64-7938-52