エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(GSSPシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64782805
品番
EA829NA-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
呼び寸法
M3×0.5
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
3.5
首下長(mm)
18.0
シャンク径(mm)
4
材質
高級粉末ハイス_FAX
表面処理
SGコーティング
全長(mm)
46
首径(mm)
2.5
アズワン品番
64-7939-54
突き出しセンタ有無
有