エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(GSSPシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64782857
品番
EA829NA-8C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
8.8
首下長(mm)
29.8
シャンク径(mm)
6.2
材質
高級粉末ハイス_FAX
表面処理
SGコーティング
全長(mm)
70
首径(mm)
6.6
アズワン品番
64-7939-59
突き出しセンタ有無
有