スパイラルタップ(GSSPシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64782875 品番 EA829NA-10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,697
販売価格(税別)
4,270
呼び寸法M10×1.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)10.5 首下長(mm)31.4 シャンク径(mm)7 材質高級粉末ハイス_FAX 表面処理SGコーティング 全長(mm)75 首径(mm)8.3 アズワン品番64-7939-61 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする