エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
405mm/ 80T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64783286
品番
EA851CB-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
用途
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)
405
穴径(Φmm)
25.4
山数
80
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
アズワン品番
64-7940-22