EA851YA-42 Φ85mm/12T 超硬チップソー(木工用) エスコ 64783539 EA851YA-42 Φ85mm/12T 超硬チップソー(木工用) エスコ 64783539

Φ85mm/12T 超硬チップソー(木工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64783539 品番EA851YA-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質鋼 超鋼 寸法(mm)85(W)×1.6(D)×85(H) 質量(g)40 穴径(Φmm)10 山数12山 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.6 適合材木工 アズワン品番64-7940-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする