EA898CZ-62 4.0mm チェーンソー用やすり エスコ 64784589 EA898CZ-62 4.0mm チェーンソー用やすり エスコ 64784589 EA898CZ-62 4.0mm チェーンソー用やすり エスコ 64784589 EA898CZ-62 4.0mm チェーンソー用やすり エスコ 64784589

4.0mm チェーンソー用やすり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64784589 品番EA898CZ-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥655
販売価格(税別)
595
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)4.0 質量(g)25 アズワン品番64-7942-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする