エスコ
エスコの チェーンソー
エスコの チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
4.8mm チェーンソー用やすり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64784598
品番
EA898CZ-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
材質
刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
260
直径(Φmm)
4.8
質量(g)
35
アズワン品番
64-7942-57