エスコ
エスコの 掃除機
エスコの ハンディクリーナー
DC12V 乾湿両用クリーナー(車載式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64784634
品番
EA899AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,326
販売価格(税別)
¥
6,660
バスケットに入れる
付属品
先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
寸法(mm)
400×130×158(H)
質量(g)
約820
電源
DC12V(シガーソケット)
定格使用時間(分)
約30
アズワン品番
64-7942-68
集塵容量(mL)
集じん:約175、吸水:約125