曜日別特売
EA910FH-2 [L] クロッグスニーカー(黒) エスコ 64785203

EA910FH-2 [L] クロッグスニーカー(黒) エスコ 64785203
EA910FH-2 [L] クロッグスニーカー(黒) エスコ 64785203

[L] クロッグスニーカー(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1足注文コード64785203品番EA910FH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,355
販売価格(税別)
3,050
サイズ(cm)26~26.5材質甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVAサイズL質量(g)161(片足)足幅3Eアズワン品番64-7943-83靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする