EA916XL-21 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド) エスコ 64787093 EA916XL-21 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド) エスコ 64787093 EA916XL-21 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド) エスコ 64787093

900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64787093 品番EA916XL-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。
蛍光色なので視認性バッチリ。

用途交通整理用、工事現場などに セット内容大旗、棒(ハンドル) 材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材 寸法(mm)900×1100 蛍光レッド アズワン品番64-7946-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする