エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 書類ケース
410x310x180mm ビジネスバッグ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64788423
品番
EA927BE-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
付属品
肩アテ付ショルダーベルト
材質
1680Dポリエスタ―
質量(kg)
約1.4
色
黒
容量(L)
12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×130〜180×310
アズワン品番
64-7949-40