EA928AJ-78 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ 64789087 EA928AJ-78 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ 64789087 EA928AJ-78 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ 64789087 EA928AJ-78 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ 64789087

55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64789087 品番EA928AJ-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質ABS樹脂 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 アズワン品番64-7950-71 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする