EA928AJ-79 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ 64789096 EA928AJ-79 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ 64789096 EA928AJ-79 55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド エスコ 64789096

55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64789096 品番EA928AJ-79
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質ABS樹脂 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 アズワン品番64-7950-72 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする