エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの トイレブラシ
420mm トイレブラシ(セリウム配合)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64789209
品番
EA928AP-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
材質
柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
寸法(mm)
420×60×50
アズワン品番
64-7950-83
ブラシ寸法(mm)
60×80×35
繰り返し・詰め替え
対応