エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 変圧・変換
エスコの スイッチング電源
DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64790058
品番
EA940DN-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
仕様
直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
リモートセンシング
リモートコントロール:無
期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)
約250
高さH(mm)
85.5
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100〜240
出力電流(A)
0.65
冷却方式
冷却ファン 無
出力容量
15W
使用周囲温度(℃)
-20〜70(0〜90%)
保存温度範囲(℃)
-25〜75(0〜90%)
入力電圧変動許容範囲(V)
AC85〜264(単相)、DC80〜370
突入電流(A)
14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)
3000
端子台
ねじ端子
入力電流(A)
0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)
60mV(P-P)以下 AC100〜240V入力時
起動時間(ms)
1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)
0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間
15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯
有(色:緑)
アズワン品番
64-7953-60
過熱保護装置
無
絶縁抵抗
(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V
入出力接続方式
端子台
耐電圧(kV)
(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA