EA944CP-31 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) エスコ 64790697 EA944CP-31 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) エスコ 64790697 EA944CP-31 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) エスコ 64790697 EA944CP-31 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) エスコ 64790697

150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 注文コード64790697 品番EA944CP-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 幅(mm)220 高さ(mm)150(チャック下) 質量(g)6.25 入数(枚)10 使用温度範囲(℃)-30〜80 アズワン品番64-7955-42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64790697 EA944CP-31 13090921 EA944CP-35 Wチャック付き保存袋 エスコ Wチャック付き保存袋 エスコ 1パック(50枚) 1,350 税込1,485 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする