エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
180x300x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
64790715
品番
EA944CP-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
300
高さ(mm)
180(チャック下)
質量(g)
9.21
入数(枚)
10
使用温度範囲(℃)
-30〜80
アズワン品番
64-7955-44