エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの マスカー/カッター
エスコの マスカー
3000x 25m マスキングシート(内・外装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791047
品番
EA944MC-34
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,216
販売価格(税別)
¥
1,105
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
色
グリーン
テープ幅(mm)
3000
テープ長さ(m)
25
アズワン品番
64-7955-99