エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
64792535
品番
EA946TA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質
硬質塩化ビニル
全長(mm)
22
色
橙
使用温度範囲(℃)
105
アズワン品番
64-7957-64
入数
10
適用電線断面積(mm
2
)
1.25〜2.0
耐電圧(V)
600
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表