エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
64792544
品番
EA946TA-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259
販売価格(税別)
¥
235
バスケットに入れる
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質
硬質塩化ビニル
全長(mm)
24.6
色
黄
使用温度範囲(℃)
105
アズワン品番
64-7957-65
入数
10
適用電線断面積(mm
2
)
2.0〜3.5
耐電圧(V)
600
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表