エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 直尺
300mm[右方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64792894
品番
EA948JC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
目盛読取方向:右
ボルト止め穴間:290mm
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
300
精度(mm)
±0.15
アズワン品番
64-7958-56