エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64793786
品番
EA949DT-609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
種別
半ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
10
アズワン品番
64-7959-53
ボルト寸法
M6×70